Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE60-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669821
  • Fabricant:4012802788952
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

182,62 €/ Unitéhors TVA

220,97 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
61.9 mm
Largeur de la bague extérieure
24 mm
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure