Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669820
  • Fabricant:4012802799538
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

101,41 €/ Unitéhors TVA

122,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure