Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE40-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669818
  • Fabricant:4012802799576
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
42.9 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure