Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669817
  • Fabricant:4012802799590
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

66,02 €/ Unitéhors TVA

79,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
37.7 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure