Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE30-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669816
  • Fabricant:4012802799613
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

55,90 €/ Unitéhors TVA

67,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
36.5 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure