128,68 €/ Unitéhors TVA
155,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GLE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Rainure d'entrainement dans la bague intérieure |