Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Rainure d'entrainement dans la bague intérieure GLE20-XL-KRR-B

  • ERIKS:11833905
  • Fabricant:4012802799651
Image 1
Ajouter à la liste

46,92 €/ Unitéhors TVA

56,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GLE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
13.6 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
18.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Rainure d'entrainement dans la bague intérieure