Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11834001
  • Fabricant:4054362378051
Image 1
Ajouter à la liste

238,11 €/ Unitéhors TVA

288,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
23 mm
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage