Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833994
  • Fabricant:4054362377887
Image 1
Ajouter à la liste

188,24 €/ Unitéhors TVA

227,77 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
29.5 kN
Charge statique
18.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage