157,33 €/ Unitéhors TVA
190,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GYE..-KRR-B-VA |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 42.9 mm |
Largeur de la bague extérieure | 20 mm |
Charge dynamique | 24.6 kN |
Charge statique | 14.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 11.7 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |