130,37 €/ Unitéhors TVA
157,75 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GYE..-KRR-B-VA |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 19 mm |
Charge dynamique | 18.7 kN |
Charge statique | 10.7 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 13.8 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |