Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833988
  • Fabricant:4047643202862
Image 1
Ajouter à la liste

130,37 €/ Unitéhors TVA

157,75 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage