Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE30-KRR-B-FA107

  • ERIKS:11833987
  • Fabricant:4012802784565
Image 1
Ajouter à la liste

32,18 €/ Unitéhors TVA

38,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
38.1 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage