Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE25-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11833986
  • Fabricant:4047643203111
Image 1
Ajouter à la liste

107,87 €/ Unitéhors TVA

130,52 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
7.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage