Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GYE25-KRR-B-FA107

  • ERIKS:11833984
  • Fabricant:4012802784701
Image 1
Ajouter à la liste

26,36 €/ Unitéhors TVA

31,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GYE..-KRR-B-VA
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
34.1 mm
Largeur de la bague extérieure
17 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage