Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GY1108-KRR-B-AS2/V-FA106

  • ERIKS:12626306
  • Fabricant:4012802304633
Image 1
Ajouter à la liste

51,18 €/ Unitéhors TVA

61,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GY..-KRR-B-AS2/V
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
49.2 mm
Largeur de la bague extérieure
21 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage