49,53 €/ Unitéhors TVA
59,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAY..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 41.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 9.6 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |