Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GAY30-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669779
  • Fabricant:4012802794601
Image 1
Ajouter à la liste

30,15 €/ Unitéhors TVA

36,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAY..-NPP-B
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
30 mm
Largeur de la bague extérieure
18 mm
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
13.8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage