Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage GAY25-NPP-B-FA107

  • ERIKS:11833619
Image 1
Ajouter à la liste

25,10 €/ Unitéhors TVA

30,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAY..-NPP-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
27 mm
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage