22,82 €/ Unitéhors TVA
27,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAY..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 25 mm |
Charge dynamique | 13.6 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 18700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |