Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage AY25-NPP

  • ERIKS:11833312
  • Fabricant:4012802808216
Image 1
Ajouter à la liste

28,87 €/ Unitéhors TVA

34,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AY..-NPP
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
27 mm
Largeur de la bague extérieure
15 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage