Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré SK104-207-KTT-B

  • ERIKS:24027615
  • Fabricant:4047643215459
Image 1
Ajouter à la liste

87,68 €/ Unitéhors TVA

106,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SK..-KRR-B
Diamètre d'arbre
31.78 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
37.9 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré