Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré SK102-207-KRR-B-AH10

  • ERIKS:24027614
  • Fabricant:4047643215343
Image 1
Ajouter à la liste

63,08 €/ Unitéhors TVA

76,33 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SK..-KRR-B
Diamètre d'arbre
28.6 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
37.7 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré