Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré GVK104-209-KTT-B-HLA

  • ERIKS:23524627
  • Fabricant:4012802797237
Image 1
Ajouter à la liste

111,24 €/ Unitéhors TVA

134,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GVK..-KTT-B
Diamètre d'arbre
31.78 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
20.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
9.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré