Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec un ajustement serré GVK100-208-KTT-B-AS2/V

  • ERIKS:24212178
  • Fabricant:4054362376668
Image 1
Ajouter à la liste

100,01 €/ Unitéhors TVA

121,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GVK..-KTT-B
Diamètre d'arbre
25.4 mm
Diamètre d'arbre
1 in
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
36.5 mm
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10300 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un ajustement serré