34,13 €/ Unitéhors TVA
41,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RALE..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 26.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 13 mm |
Charge dynamique | 132 kN |
Charge statique | 8.3 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 15.7 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |