28,39 €/ Unitéhors TVA
34,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RALE..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 25.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 12 mm |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 5.9 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 18.6 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |