Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RALE20-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195647
  • Fabricant:4012802782097
Image 1
Ajouter à la liste

26,39 €/ Unitéhors TVA

31,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RALE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
24.5 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.4 kN
Charge statique
5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
21.1 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique