65,59 €/ Unitéhors TVA
79,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RAE..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 43.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 22 mm |
Charge dynamique | 37.5 kN |
Charge statique | 23.2 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 9 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |