Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE25-XL-NPP-B-FA106

  • ERIKS:11835442
Image 1
Ajouter à la liste

33,29 €/ Unitéhors TVA

40,28 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
31 mm
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
16700 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique