Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique RAE17-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669872
  • Fabricant:4012802800616
Image 1
Bearing,Self Lube,Metric,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,17mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

24,84 €/ Unitéhors TVA

30,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
28.6 mm
Largeur de la bague extérieure
12 mm
Charge dynamique
9.8 kN
Charge statique
4.75 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
22.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique