153,11 €/ Unitéhors TVA
185,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | NE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 66.75 mm |
Charge dynamique | 66 kN |
Charge statique | 38 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 7.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |