Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:24203953
  • Fabricant:4012802836202
Image 1
Ajouter à la liste

133,17 €/ Unitéhors TVA

161,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
53.1 mm
Charge dynamique
56 kN
Charge statique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique