Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRAE55-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669843
  • Fabricant:4012802829549
Image 1
Ajouter à la liste

81,05 €/ Unitéhors TVA

98,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
48.4 mm
Largeur de la bague extérieure
25 mm
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
29 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
8 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique