50,92 €/ Unitéhors TVA
61,61 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRAE..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 43.8 mm |
Largeur de la bague extérieure | 21 mm |
Charge dynamique | 34.5 kN |
Charge statique | 19.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 10.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
50,27 €/ Unitéhors TVA
60,83 €TVA incluse
61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026