Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRAE35-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:11625254
  • Fabricant:4012802813036
Image 1
Ajouter à la liste

52,61 €/ Unitéhors TVA

63,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
39 mm
Largeur de la bague extérieure
19 mm
Charge dynamique
25.5 kN
Charge statique
15.3 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
11.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique