Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GRAE20-XL-NPP-B

  • ERIKS:11670305
  • Fabricant:4012802800852
Image 1
Ajouter à la liste

26,87 €/ Unitéhors TVA

32,51 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GRAE..-NPP-B
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
31 mm
Largeur de la bague extérieure
14 mm
Charge dynamique
12.8 kN
Charge statique
6.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
18.7 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Alternatives

26,38 €/ Unitéhors TVA

31,92 €TVA incluse

137 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026