30,90 €/ Unitéhors TVA
37,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GRAE..-NPP-B |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 31 mm |
Charge dynamique | 12.8 kN |
Charge statique | 6.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 18700 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |