519,06 €/ Unitéhors TVA
628,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GNE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 93.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 41 mm |
Charge dynamique | 131 kN |
Charge statique | 87 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 4.55 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |