414,41 €/ Unitéhors TVA
501,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GNE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 75.5 mm |
Largeur de la bague extérieure | 37 mm |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 68 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 5.2 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |