259,89 €/ Unitéhors TVA
314,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GNE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 68.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 33 mm |
Charge dynamique | 87 kN |
Charge statique | 52 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6.1 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |