Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GNE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669827
  • Fabricant:4012802803648
Image 1
BEARING INSERT
Ajouter à la liste

183,73 €/ Unitéhors TVA

222,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GNE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
66.75 mm
Largeur de la bague extérieure
29 mm
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
38 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
7.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique