109,29 €/ Unitéhors TVA
132,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GNE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 54.6 mm |
Largeur de la bague extérieure | 23 mm |
Charge dynamique | 47 kN |
Charge statique | 26 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 9.1 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |