Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GNE35-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669825
  • Fabricant:4012802816402
Image 1
Radial Insert Ball Bearing with spherical outer
Ajouter à la liste

99,18 €/ Unitéhors TVA

120,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GNE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
51.6 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
20.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
10.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique