972,11 €/ Unitéhors TVA
1 176,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GNE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 109.4 mm |
Largeur de la bague extérieure | 49 mm |
Charge dynamique | 184 kN |
Charge statique | 141 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 3.55 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |