Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GNE100-KRR-B-FA107

  • ERIKS:11833907
  • Fabricant:4012802784879
Image 1
Ajouter à la liste

1 069,01 €/ Unitéhors TVA

1 293,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GNE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
109.4 mm
Largeur de la bague extérieure
49 mm
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
141 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
3.55 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique