Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE80-XL-KTT-B

  • ERIKS:11669813
  • Fabricant:4012802818796
Image 1
SELF LUBE BEARING INSERT WITH TRIPLE LIP SEALS
Ajouter à la liste

351,20 €/ Unitéhors TVA

424,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KTT-B
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
70.7 mm
Largeur de la bague extérieure
30 mm
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
54 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
5.6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique