Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE75-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669811
  • Fabricant:4012802794991
Image 1
Ajouter à la liste

250,74 €/ Unitéhors TVA

303,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
67 mm
Largeur de la bague extérieure
28 mm
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
44.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique