Eriks
INA

INA Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec baque de blocage excentrique GE70-XL-KRR-B-FA164

  • ERIKS:14191498
Image 1
Ajouter à la liste

1 262,07 €/ Unitéhors TVA

1 527,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GE..-KRR-B
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
48.5 mm
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
44 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
6.3 rpm
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique