189,65 €/ Unitéhors TVA
229,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GE..-KRR-B |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 66.1 mm |
Largeur de la bague extérieure | 28 mm |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 44 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Vitesse limite | 6.3 rpm |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |